Autre commande pneumatique Festo LN-50

Fixation du pied à chape LN

Voir les informations techniques

Références

Festo :LN-50
Rubix :0326-2058218
Fabricant :5149
EAN :4052568008666
ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D50

Résumé technique

Typefixation du pied à chape

Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D50


Chape de pied LN-50 pour fixation orientable de vérins DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Taille=50, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=323 g

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied à chape
53,66 € HT
/ unité
64,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h