Autre commande pneumatique SMC CD85F10-100-B

Cylindre ISO

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD85F10-100-B
Rubix :0338-2374551
VERIN ISO D10 C100 MAGNETIQUE FOND COURT

Résumé technique

Typecylindre iso

Détails articles : VERIN ISO D10 C100 MAGNETIQUE FOND COURT


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans des tailles d'alésage de 8 mm à 25 mm avec des courses standard allant de 10 mm à 300 mm. Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.
Verin iso 6432 serie c85

Informations techniques


Attributs
Typecylindre iso
52,99 € HT
/ unité
63,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours