Entraînement linéaire SMC MXW25TF-150
MXW, Table coulissante de précision à course longue (paliers à recirculation) - couplage mécanique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXW25TF-150
Rubix :0338-2495354
Fabricant :MXW25TF-150

Résumé technique
| Type | table lineaire serie mxw |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXW
La MXW est une table coulissante à longue course conçue pour des courses allant jusqu'à 10 pouces (300 mm). Le réglage de la course est standard avec des amortisseurs en option. La table rigide rend le MXW idéal pour le transfert précis de charges.
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire serie mxw |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 944,90 € HT
/ unité
2 333,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours