Entraînement linéaire Festo CLR-20-20-L-P-A

Pince pivotante pour cylindre

Voir les informations techniques

Références

Festo :CLR-20-20-L-P-A
Rubix :0326-2576883
Fabricant :535442
EAN :4052568005450
VERIN SER.PIV. CLR-20-20-L-P-A

Résumé technique

Typepince pivotante pour cylindre
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-20-20-L-P-A


Vérin de serrage pivotant CLR-20-20-L-P-A Système de bridage à mouvement linéaire et de rotation de 90° vers la gauche. Configuration de montage normalisée selon ISO 21287. Course totale=32 mm, Diamètre de piston=20 mm, Filetage de tige de piston=M6, Angle d'oscillation=90 deg +/- 3 deg, Course de serrage=20 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince pivotante pour cylindre
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Dimensions20
421,32 € HT
/ unité
505,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours