Entraînement linéaire Festo DFM-40-100-P-A-GF

Entraînement guidé DFM

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Festo :DFM-40-100-P-A-GF
Rubix :0326-2181002
Fabricant :170867
EAN :4052568139773
VERIN GUIDAGE DFM-40-100-P-A-GF DOUBLE EFFET 170867
Résumé technique
Typeverin guidage dfm-40-100-p-a-gf double effet 170867
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-40-100-P-A-GF DOUBLE EFFET 170867


Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier

Points forts

- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien

Applications

- Serrage
- Levage
- Arrêt

Informations techniques


Attributs
Typeverin guidage dfm-40-100-p-a-gf double effet 170867
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions40
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,32 HT
/ unité
774,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h