Entraînement linéaire SMC MXH16-5Z
Diapositive compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXH16-5Z
Rubix :0338-2232112
Fabricant :MXH16-5Z
EAN :3618036362527

Résumé technique
| Type | table lineaire compacte mxh16-5z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXH16-5Z
Nous avons le plaisir de vous présenter la table coulissante compacte améliorée de la série MXH-Z. Ce nouveau modèle incorpore un guide linéaire très rigide, qui génère une augmentation de l'élan admissible jusqu'à 240% et permet de l'utiliser dans des applications où la pièce à usiner se trouve à une grande distance. Flexible et légère, la série MXH-Z est disponible dans des alésages de 6 à 20 mm et peut être montée dans quatre directions et raccordée dans trois directions. Extrêmement précise, grâce à son parallélisme de déplacement élevé, la table coulissante est particulièrement utile dans les applications de transport et de positionnement, ainsi que dans les applications à espace limité telles que les distributeurs. La possibilité de monter directement des interrupteurs automatiques ronds D-M9* permet également de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Table lineaire compacte
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire compacte mxh16-5z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Dimensions | 16 |
| Série | mxh-z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,82 € HT
/ unité
539,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours