Entraînement linéaire SMC MXW8-125B
Table lineaire série mxw
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXW8-125B
Rubix :0338-2277320
EAN :3618036332827

Résumé technique
| Type | table lineaire serie mxw mxw8-125b |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXW MXW8-125B
La MXW est une table linéaire à courses longues conçue pour des courses pouvant aller jusqu'à 10 pouces (300 mm). Le régleur de course est en standard accompagné d'amortisseurs de chocs en option. La rigidité de la table rend la MXW idéale pour des transferts de charge précis.
Table lineaire serie mxw
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire serie mxw mxw8-125b |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 551,33 € HT
/ unité
1 861,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours