Entraînement linéaire SMC MXJ12-20ZN

MXJ-Z, Table coulissante de haute précision (ø12, ø16)

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXJ12-20ZN
Rubix :0338-2597472
Fabricant :MXJ12-20ZN
TABLE LINEAIRE COMPACTE SERIE MXJ

Résumé technique

Typetable lineaire compacte serie mxj
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE SERIE MXJ


Table coulissante pneumatique, double effetGuide linéaire de haute précisionAlésages (mm) : 4,5, 6, 8, 12 et 16Courses jusqu'à 50 mmConception compacte et légère.

Points forts

Courses jusqu'à 50 mm.Trous de fixation sur 4 surfaces.Montage latéral disponible.Parallélisme de déplacement : 0.005 mm.Large gamme d'options de réglage.Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 0,7 MPa.

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire compacte serie mxj
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions12
391,69 € HT
/ unité
470,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours