Références
Festo :DFM-10-5-P-A-GF
Rubix :0326-9113036
Fabricant :4154768
EAN :4052568418045

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-10-5-p-a-gf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-10-5-P-A-GF
Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier
vérin de guidage DFM-10-5-P-A-GF avec guidage intégré. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=10 mm, Course=5 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Points forts
- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
Applications
- Serrage
- Levage
- Arrêt
- Levage
- Arrêt
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-10-5-p-a-gf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,46 € HT
/ unité
170,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours