Entraînement linéaire Festo CLR-50-50-R-P-A
Pince pivotante pour cylindre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CLR-50-50-R-P-A
Rubix :0326-2576869
Fabricant :535462
EAN :4052568168902

Résumé technique
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-50-50-R-P-A
Vérin de serrage pivotant CLR-50-50-R-P-A Système de bridage à mouvement linéaire et de rotation de 90° vers la droite. Configuration de montage normalisée selon ISO 21287. Course totale=71 mm, Diamètre de piston=50 mm, Filetage de tige de piston=M10, Angle d'oscillation=90 deg +/- 2 deg, Course de serrage=50 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
716,47 € HT
/ unité
859,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours