Combinaison jetable Honeywell 4500101-S, Taille : S | Matière principale : Polypropylène
Mutex E Light - Combinaison blanche Cat. 3 type 5&6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :4500101-S
Rubix :0491-6134604
EAN :3603837032618



Documents
Détails articles : COMBINAISON MUTEX ELIGHT TS BLANCHE
MUTEX® E LIGHT est une combinaison de catégorie 3, certifiée Type 5 & 6, antistatique et particules radioactives*. Design : capuche, poignets et chevilles élastiqués, zipper à double curseur, design spécial entrejambe . Matériaux : non-tissé polypropylène 3 couches SMS blanc, sans silicone, ni latex. Normes EN13034, EN13982, EN14126, EN1073-2, EN1149-5.
Points forts
Ergonomie et confort pour une meilleur protection : capuche en 3 parties pour un meilleur ajustement.
Applications
Travaux de maintenance, contruction, BTP, nettoyage industriel, traitement des déchets, espaces verts.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | blanc |
| Matière | polypropylène non-tissé blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,00 € HT
/ 50 unités
601,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
