Roulement à rouleaux coniques SKF 32924, Diamètre extérieur : 165 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 30.86 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :32924
Rubix :0301-1017976
Fabricant :38097
EAN :7316570642445


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 30,86 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32924 SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 30,86 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 329 |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Vitesse limite | 3600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3050000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 204000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,64 € HT
/ unité
436,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours