Roulement à rouleaux coniques NSK 32208J, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 24.75 mm

Roulement à rouleaux coniques 320 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :32208J
Rubix :0294-1017920
Fabricant :32208J N
EAN :00029176001185
ROULEMENT A RLX CONIQ 32208 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur24,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32208 J NSK


Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.

Applications

Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur24,75 mm
Jeu Radialcn
54,87 € HT
/ unité
65,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.