Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/2-FRC7:J3M1

MSB6 Combinaison d'unités d'entretien

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSB6-1/2-FRC7:J3M1
Rubix :0326-2572800
Fabricant :530248
EAN :4052568164843
COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2-FRC7

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2-FRC7


Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2-FRC7:J3M1 Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur, pression de sortie maximale 12 bars, filtre de 5 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à serrure intégrée, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=manuel tournant

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit950 l/min
Dimensions4
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
194,42 € HT
/ unité
233,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours