Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP
MSB6 Combinaison d'unités d'entretien
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP
Rubix :0326-2576394
Fabricant :542287
EAN :4052568180362

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2
Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP composé d'un distributeur manuel de mise en circuit, d'un filtre-détendeur, d'un distributeur de mise en circuit électrique, d'un distributeur pneumatique de mise en pression progressive, d'un module de dérivation avec manocontact sans voyant, d'une plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 950 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,16 € HT
/ unité
1 017,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours