Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC40-F04DE-B

Filtre Régulateur série AW-A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AC40-F04DE-B
Rubix :0338-2231952
Fabricant :AC40-F04DE-B
FILTRE A AIR + REGULATEUR + LUB AC40-F04DE-B

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE A AIR + REGULATEUR + LUB AC40-F04DE-B


Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AC-B.La série AC, rentable et d'aspect propre, vous permet de choisir la combinaison d'équipements de préparation de l'air qui s'adaptent le mieux à vos besoins. Cette série, disponible dans 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet d'effectuer des économies d'énergie et offre des débits plus élevés. Son assemblage et son entretien simples réduisent les temps d'arrêt.
Filtre a air + regulateur + lubrificateur

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8,5 bar
Matièrecuve en polycarbonate
Débit5000 l/min
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 1g 1/2
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Type de vidangepurge automatique à flotteur n.o. (normalement ouvert)
234,63 € HT
/ unité
281,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours