Groupe d'appareil de conditionnement SMC ZU04SA

Venturi en ligne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZU04SA
Rubix :0338-2500962
Fabricant :ZU04SA
VENTURI EN LIGNE SERIE ZU

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)0,4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTURI EN LIGNE SERIE ZU


Générateur de vide, modèle en ligne. Compact et léger Débit d'aspiration jusqu'à 16 l/min Pression de vide max. : -90 kPA Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm Choix du raccordement. Raccords instantanés de type ovale : Ø 4 et 6 mm. Raccords taraudés : Rc 1/8.
Débit maximum : 16 l/min (ANR). Pression du vide max. : -90 kPA. Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm. Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm. Masse 2.4 à 4.3g.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)0,4 ''
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service6 bar
Débit3,2 l/min
Dimensions4
Raccordement 14 mm
Température mini-5 °C
Température maxi50 °C
26,40 € HT
/ unité
31,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours