Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2562939
Fabricant :564111
EAN :4052568211424
FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR


Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS Pression de sortie max. 7bar, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage verrouillable, cuve de protection métallique, purge de condensats automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Matièrefonte d'aluminium
Débit20000 l/min
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 1module without connecting thread/connecting plate (code: g)
Type de vidangevidange automatique
393,51 € HT
/ unité
472,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours