Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z

MS4-LFR vanne de contrôle de filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z
Rubix :0326-2577168
Fabricant :529157
EAN :4052568084899
FILTRE MANODETENDEUR MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z


Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS-Z Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de droite à gauche. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit1500 l/min
Finesse du filtre40 µm
Raccordement 11/4
92,14 € HT
/ unité
110,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours