Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/2:C3:J1-WP
MSB6 Combinaison d'unités d'entretien
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6-1/2:C3:J1-WP
Rubix :0326-2563955
Fabricant :8025355
EAN :4052568258580

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2
Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:C3:J1-WP Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur, pression de sortie maximale 12 bars, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 950 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,57 € HT
/ unité
267,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours