Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Vanne de contrôle de filtre MS4-LFR
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Rubix :0326-2573190
Fabricant :535722
EAN :4052568169367
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Débit | 1500 l/min |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Raccordement 1 | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,75 € HT
/ unité
186,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours