Manodétendeur Festo MS6-LRP-1/4-D2-A8

MS6-LR Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LRP-1/4-D2-A8
Rubix :0326-2575524
Fabricant :538004
EAN :4052568175078
MANODETENDEUR DE PRECISION MS6-LRP-1/4-D2-A8

Résumé technique

Pression mini de service0,05 bar
Pression maxi de service0,7 bar

Détails articles : MANODETENDEUR DE PRECISION MS6-LRP-1/4-D2-A8


Manodétendeur de précision MS6-LRP-1/4-D2-A8 Manodétendeur à commande indirecte, pression de service jusqu'à 0,7 bars. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane de précision, piloté

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,05 bar
Pression maxi de service0,7 bar
280,32 € HT
/ unité
336,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours