Références
SMC :ITV2050-ILF3N3
Rubix :0338-2597672
Fabricant :ITV2050-ILF3N3

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,01 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE SERIE ITV1000
Convertisseur electropneumatique serie itv1000
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,01 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | alliage d’aluminium (corps/couvercle/guide de soupape) ; hnbr + laiton (soupapes) ; acier inoxydable (ressorts) ; nbr (joints). |
| Débit | 240000 l/h |
| Type de réglage | régulation électro-pneumatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
776,98 € HT
/ unité
932,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours