Manodétendeur Festo GR-3/8-B

GR Installation de la ligne du clapet anti-retour de l'accélérateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :GR-3/8-B
Rubix :0326-2179544
Fabricant :6308
EAN :4052568001209
LIMITEUR DE DEBIT GR-3/8-B 6308

Résumé technique

Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT GR-3/8-B 6308


Limiteur de débit unidirectionnel GR-3/8-B Débit réglable dans un sens. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=G3/8, Raccord pneumatique 2=G3/8, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=(* au choix :, * Montage sur face avant, * à trou débouchant)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service10 bar
209,86 € HT
/ unité
251,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h