Manodétendeur SMC ITV2010-04F2N3

Régulateur

Voir les informations techniques

Références

SMC :ITV2010-04F2N3
Rubix :0338-2370903
Fabricant :01155835
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE

Résumé technique

Pression mini de service0,05 bar
Pression maxi de service1 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE


Régulez votre pression jusqu'à 0,9 MPa avec différents modèles de communication disponibles
  • Boîtier : IP65
  • Affichage LED intégré
  • Consommation électrique : 4 W ou moins
  • Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée de présélection, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Débit maximal : jusqu'à 4400 l/min
  • Compatible avec la série AC-D
  • Type collecteur enfichable disponible.

Points forts

Plage de pression : 0,005 à 0,9 MPa Maximum débit : 4000 l/min (ANR) Tailles des ports : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Protocoles de bus de terrain applicables : IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,05 bar
Pression maxi de service1 bar
Matièrealliage d'aluminium
Débit90000 l/h
Taille de l'orifice1/4
Type de réglage4-20 ma dc (commande proportionnelle électropneumatique)
713,82 HT
/ unité
856,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours