Références
Festo :VPPM-6TA-L-1-F-0L2H
Rubix :0326-2570926
Fabricant :542220
EAN :4052568179984
Détails articles : REDUCTEUR DE PRESSIO VPPM-6TA-L-1-F-0L2H
Manodétendeur proportionnel VPPM-6TA-L-1-F-0L2H Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,07 € HT
/ unité
948,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours