Références
Festo :VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4
Rubix :0326-2558911
Fabricant :3968928
EAN :4052568291044

Résumé technique
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6,5 bar |
Détails articles : VANNE MANCHON VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S
Vanne à pincement VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4 Vanne à manchon pneumatique en acier inoxydable, position de sécurité ouverte, filetage NPT, DN25, destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Conception=Vanne à manchon à commande pneumatique, Mode d'actionnement=pneumatique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6,5 bar |
| Matière | acier inoxydable (1.4404) |
| Débit | 18000 l/h |
| Taille de l'orifice | 1 |
| Type de réglage | commande externe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
663,42 € HT
/ unité
796,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours