Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB4-1/4:C3J1M1-WP
Combinaison d'unités de service MSB4
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB4-1/4:C3J1M1-WP
Rubix :0326-2576389
Fabricant :542296
EAN :4052568180409

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4-1/4
Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3J1M1-WP Comprenant distributeur manuel de mise en circuit, filtre-détendeur, lubrificateur, plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 750 l/min |
| Dimensions | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,87 € HT
/ unité
304,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h