Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS
Filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2562937
Fabricant :564121
EAN :4052568211523
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR
Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte d'aluminium |
|---|---|
| Débit | 15000 l/min |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | module without connection thread, without base plate (without connection plate) |
| Type de vidange | entièrement automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,51 € HT
/ unité
472,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours