Groupe d'appareil de conditionnement Aventics G652A3M040A0000
Vanne d'arrêt
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :G652A3M040A0000
Rubix :0383-2231910
Fabricant :G652A3M040A0000
EAN :3661475003391

Détails articles : VANNE D'ISOLEMENT 652 ZEPHIR GAZ ISO228/1 3/2 - 1/2
Points forts
-Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux équipementiers et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation d'air optimiseront les performances des machines.
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés dans une large gamme d'applications, y compris dans des environnements difficiles.
Les nouvelles brides de la plaque d'extrémité du collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie.
Les manomètres à face avant, faciles à lire et à profil bas, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille - ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec une vanne d'échappement de sécurité redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans affecter la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance)
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés dans une large gamme d'applications, y compris dans des environnements difficiles.
Les nouvelles brides de la plaque d'extrémité du collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie.
Les manomètres à face avant, faciles à lire et à profil bas, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille - ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec une vanne d'échappement de sécurité redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans affecter la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance)
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | aluminium |
| Débit | 11400 l/min |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,78 € HT
/ unité
142,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
