Moyeu d'accouplements à dents Sati KLEE025
Moyeux de serrage EE 180/235
Voir les informations techniquesRéférences
Sati :KLEE025
Rubix :9692-1246559

Résumé technique
| Type | moyeu de serrage ee 25/55 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 46 mm |
Détails articles : MOYEU DE SERRAGE EE 25/55
Le principe de fonctionnement des articles présentés se base sur la déformation radiale des pièces, à profil tronquéconique qui les composent.Cette variation assure (en vertu de la pression spécifique qui s’exerce entre les corps en contact) la transmission d’un couple entre l’arbre et l’organe qui lui est raccordé (engrenage, poulie dentée, poulie trapézoïdale ou d’autres organes spécifiques).Disponibles en:- Acier C45- Acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Type | moyeu de serrage ee 25/55 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 46 mm |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,54 € HT
/ unité
25,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours