Références
KTR :ROTEX 55 GG 1
Rubix :6563-1055812
Fabricant :020553000050
Détails articles : MOYEU FONTE PRE-ALESE A 18MM P/ROTEX 55 GG
Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Taille | 55 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,56 € HT
/ unité
201,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours