Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 24 ST 1A 22H7

ROTEX 24 ST

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 24 ST 1A 22H7
Rubix :6563-1244877
Fabricant :020245102200
GROS MOYEU ACIER AL22H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 24

Résumé technique

Typerotex
Matièreacier
Taille24

Détails articles : GROS MOYEU ACIER AL22H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 24


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièreacier
Taille24
71,67 € HT
/ unité
86,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h