Moyeu amovible Mecaline MA5040115

Moyeu Amovible 5040

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA5040115
Rubix :X600-1476270
Fabricant :890462
EAN :3660338429712
MOYEU AMOVIBLE 5040 AL 115

Résumé technique

Moyeu amovible Taper5040
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 5040 AL 115


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper5040
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure32 mm
Réglage du couple270 N.m
Longueur de douille101,6 mm
Diamètre d'alésage115 mm
Promotion
Au lieu de 40,47 €
38,07 € HT
/ unité
45,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours