Références
Optibelt :3525-45
Rubix :0314-1049386
Fabricant :1647540
EAN :4014486252910

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3525 AL 45
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3525 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte) |
| Largeur de la rainure | 14 mm |
| Réglage du couple | 115 N.m |
| Longueur de douille | 63,5 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1/2 '' |
| Diamètre d'alésage | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,74 € HT
/ unité
81,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
