Moyeu amovible Optibelt 1210-3/4
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1210-3/4
Rubix :0314-1172395
Fabricant :1758499
EAN :4014486253887


Résumé technique
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte) / gg20 (fonte grise) – din en 1561 |
Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1210 AL 19.05 ( 3025)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte) / gg20 (fonte grise) – din en 1561 |
| Largeur de la rainure | 4,7625 mm |
| Réglage du couple | 20 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 3/4 '' |
| Diamètre d'alésage | 19,05 mm |
| Poids | 235,868 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,50 € HT
/ unité
17,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours