Moyeu amovible Mecaline MA131022

Moyeu Amovible 1310

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA131022
Rubix :C600-1272564
Fabricant :856912
EAN :3660338121890
MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 22

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1310
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 22


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1310
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure6 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille25,4 mm
Diamètre d'alésage22 mm
8,60 HT
/ unité
10,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours