Moyeu amovible Mecaline MA161020

Moyeu Amovible 1610

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA161020
Rubix :C600-1269285
Fabricant :856924
EAN :3660338122002
MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 20

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 20


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

GG 25 fonte, livré dans une boîte avec 2 vis sans tête.

Applications

Pour la fixation de composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure6 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille25,4 mm
Diamètre d'alésage20 mm
6,46 € HT
/ unité
7,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h