Moyeu amovible Mecaline 1008T-15MM
Moyeu Amovible 1008
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :1008T-15MM
Rubix :X600-1477013
EAN :3660338431678

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1008 AL 15
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Bush effilé 1008 alésage 15
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1008 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 5 mm |
| Réglage du couple | 5,6 N.m |
| Longueur de douille | 22,3 mm |
| Diamètre d'alésage | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,70 € HT
/ unité
6,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours