Références
Optibelt :1615-30
Rubix :0314-1049309
Fabricant :1793954
EAN :4014486252408

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1615 AL 30 ( 4040)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte) |
| Largeur de la rainure | 8 mm |
| Réglage du couple | 20 N.m |
| Longueur de douille | 38,1 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 3/8 '' |
| Diamètre d'alésage | 30 mm |
| Poids | 600 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,53 € HT
/ unité
16,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
