Moyeu amovible Optibelt 1210-15
MOYEU AMOVIBLE 1210 AL 15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1210-15
Rubix :0314-1255923
Fabricant :1678757
EAN :4014486401141


Résumé technique
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) |
Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1210 AL 15
Moyeu amovible TB avec alésage métrique, rainure de clavette suivant DIN 6885 partie 1. Couple de serrage : 20,0 Nm. Longueur du moyeu : 25,4 mm. Numéro du moyeu : 1210.
Points forts
Permet le montage simple des poulies sur les arbres avec ou sans clavette.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) |
| Réglage du couple | 20 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre d'alésage | 15 mm |
| Poids | 280 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,24 € HT
/ unité
12,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours