Moyeu amovible Mecaline MA100812
Moyeu Amovible 1008
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA100812
Rubix :C600-1272512
Fabricant :856856
EAN :3660338121371

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1008 AL 12
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1008 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 4 mm |
| Réglage du couple | 5,6 N.m |
| Longueur de douille | 22,3 mm |
| Diamètre d'alésage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,77 € HT
/ unité
6,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h