Moyeu amovible Mecaline MA303030
Moyeux amovibles métriques 3030
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA303030
Rubix :C600-1272589
Fabricant :857022
EAN :3660338122927

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 30
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3030 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 8 mm |
| Réglage du couple | 90 N.m |
| Longueur de douille | 76,2 mm |
| Diamètre d'alésage | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,39 € HT
/ unité
34,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours