Moyeu amovible Mecaline MA131016
Moyeu Amovible 1310
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA131016
Rubix :C600-1272560
Fabricant :856908
EAN :3660338121852

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 16
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1310 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 5 mm |
| Réglage du couple | 19,6 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre d'alésage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,60 € HT
/ unité
10,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
