Moyeu amovible Mecaline MA251738

Moyeu Amovible 2517

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA251738
Rubix :C600-1269335
Fabricant :856977
EAN :3660338122507
MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 38

Résumé technique

Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 38


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG25, fournie en boîte avec 2 vis sans tête.

Applications

Pour la fixation des composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure10 mm
Réglage du couple48 N.m
Longueur de douille44,5 mm
Diamètre d'alésage38 mm
12,91 € HT
/ unité
15,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h