Moyeu amovible Mecaline MA161040

Moyeu Amovible 1610

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :MA161040
Rubix :C600-1269294
Fabricant :856933
EAN :3660338122095
MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 40
Résumé technique
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 40


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

GG 25 fonte, livré dans une boîte avec 2 vis sans tête.

Applications

Pour la fixation de composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure12 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille25,4 mm
Diamètre d'alésage40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,32
4,09 HT
/ unité
4,91 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h