Moyeu amovible Mecaline MA453595

Moyeu Amovible 4535

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA453595
Rubix :X600-1418695
Fabricant :883110
EAN :3660338365270
MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 95

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4535
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 95


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation de composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4535
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure25 mm
Réglage du couple190 N.m
Longueur de douille88,9 mm
Diamètre d'alésage95 mm
Promotion
Au lieu de 64,97 €
61,60 € HT
/ unité
73,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours