Vérin de serrage Festo DHEB-41-E-D-E-L

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHEB-41-E-D-E-L
Rubix :0326-2565224
Fabricant :1320773
EAN :4052568229931
PINCE SOUFFLET DHEB-41-E-D-E-L

Résumé technique

Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre15,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-41-E-D-E-L


Pince à soufflet DHEB-41-E-D-E-L Taille=41, Course des soufflets=15,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=42 mm, Diamètre max pour la préhension=54 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre15,5 mm
Diamètre vérin41 mm
377,95 € HT
/ unité
453,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours