Bottes de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité MOONS30BF-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir

Moon S3 CI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Lemaitre Sécurité :MOONS30BF-38
Rubix :4448-6093371
Fabricant :MOONS30BF38
EAN :3237153889382
BOTTE FOURRE MOON S3 CI P38 NOIR CUIR HUILE HYDROFUGE
Résumé technique
Couleurmarron
EU Pointure38
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BOTTE FOURRE MOON S3 CI P38 NOIR CUIR HUILE HYDROFUGE


Botte très résistante en croute de cuir huilée, protections non-métallique, semelle 4x4 très cramponnée à profil Parabolic® idéale sur terrain meubles et instables. Norme EN20345:2011 S3 CI SRC.

Points forts

Cuir hydrofuge. Fourrure synthétique pour isoler contre le froid.

Applications

Usage en extérieur

Informations techniques


Attributs
Couleurmarron
EU Pointure38
Matière principalecuir
Matièrecroûte de cuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,66 HT
/ paire
160,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

EU Pointure

38
Sélectionner les références (10)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.