Bottes de sécurité mixtes Dunlop Protective Footwear NB1JB01.37, EU Pointure : 37 | Couleur : Blanc | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Botte de sécurité Dunlop Work-It
Voir les informations techniquesRéférences
Dunlop Protective Footwear :NB1JB01.37
Rubix :6962-6233404
Fabricant :NB1JB01.37
EAN :8713197871668






Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| EU Pointure | 37 |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Détails articles : BOTTE DUNLOP WORK-IT P.37 S4 SR FO LG - BLANC/VERT
Botte de sécurité pratique pour une utilisation générale.
Pouvoir antidérapant de classe SR la plus élevée, pour une adhérence parfaite sur tous les terrains.
Design léger et moderne.
Protection 100% imperméable.
Pouvoir antidérapant de classe SR la plus élevée, pour une adhérence parfaite sur tous les terrains.
Design léger et moderne.
Protection 100% imperméable.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| EU Pointure | 37 |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Imperméable | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,49 € HT
/ paire
36,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
37